U-GROUP SPA - UGUWST071RJ-50 TRAFFIC RUST JEANS - WST071RJ-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 50...50
Sesso - Uomini
Colore - Blu
Salopette - no
Tipo di chiusura - Bottone e occhiello
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546186442
Codice prodotto
UGUWST071RJ-50
Cod. produttore
WST071RJ-50
Produttore
UGU
Dimensione:
50...50
Sesso:
Uomini
Colore:
Blu
Salopette:
no
Tipo di chiusura:
Bottone e occhiello
Modello da bambino:
no
Taglia (US/CA):
L
Trampolieri:
no
Lunghezza:
Lunghezza 1/1
Materiale:
Cotone
Con strisce riflettenti:
no
Indumenti ad alta visibilità secondo EN ISO 20471:
no
Qualità del materiale:
Poliestere
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Peso del materiale:
330 g/m²
Modello usa e getta:
no
Ritardante la fiamma:
no








