AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWST068DB-48 ALFA DEEP BLUE - WST068DB-48

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWST068DB-48 ALFA DEEP BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 48...48

  • Sesso - Uomini

  • Colore - Blu

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

  • Modello da bambino - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546189733

Codice prodotto

UGUWST068DB-48

Cod. produttore

WST068DB-48

Produttore

UGU

Dimensione:

48...48

Sesso:

Uomini

Colore:

Blu

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Modello da bambino:

no

Taglia (US/CA):

M

Con strisce riflettenti:

no

Ritardante la fiamma:

no

Pantalone Deep Blue dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; 2 tasche porta ginocchiera regolabili; vita elasticizzata permassimo comfort.