AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWPE145AG-M ATOM ASPHALT GREY - WPE145AG-M

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 48...48

  • Sesso - Uomini

  • Colore - Grigio

  • Salopette - no

  • Tipo di chiusura - Bottone e occhiello

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546379585

Codice prodotto

UGUWPE145AG-M

Cod. produttore

WPE145AG-M

Produttore

UGU

Dimensione:

48...48

Sesso:

Uomini

Colore:

Grigio

Salopette:

no

Tipo di chiusura:

Bottone e occhiello

Modello da bambino:

no

Taglia (US/CA):

M

Trampolieri:

no

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Materiale:

Fibra sintetica

Con strisce riflettenti:

Indumenti ad alta visibilità secondo EN ISO 20471:

no

Idrorepellente:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Peso del materiale:

260 g/m²

Modello usa e getta:

no

Pantalone colore Asphalt Grey in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa. Carrè posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare e nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Tasca laterale porta utensili, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, due tasche porta ginocchiera con ingresso facilitato e battitacco tutto in resistente polyoxford 600D. Due tasche, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra. Triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK, Slim Fit. COMPOSIZIONE: 90% Nylon • 10% Spandex • 260 gr/m2². NORMATIVA EUROPEA: PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010