U-GROUP SPA - UGUWPE145AG-4XL ATOM ASPHALT GREY - WPE145AG-4XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 64...64
Sesso - Uomini
Colore - Grigio
Salopette - no
Tipo di chiusura - Bottone e occhiello
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Performance
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546440773
Codice prodotto
UGUWPE145AG-4XL
Cod. produttore
WPE145AG-4XL
Produttore
UGU
Dimensione:
64...64
Sesso:
Uomini
Colore:
Grigio
Salopette:
no
Tipo di chiusura:
Bottone e occhiello
Modello da bambino:
no
Taglia (US/CA):
4XL
Trampolieri:
no
Lunghezza:
Lunghezza 1/1
Materiale:
Fibra sintetica
Con strisce riflettenti:
sì
Indumenti ad alta visibilità secondo EN ISO 20471:
no
Idrorepellente:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Peso del materiale:
260 g/m²
Modello usa e getta:
no







