AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

U-GROUP SPA - UGUWHY108GG-S MATE GREY GRAPHITE - WHY108GG-S

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 46...46

  • Taglia (US/CA) - S

  • Colore - Grigio

  • Sesso - Uomini

  • Modello da bambino - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546299821

Codice prodotto

UGUWHY108GG-S

Cod. produttore

WHY108GG-S

Produttore

UGU

Dimensione:

46...46

Taglia (US/CA):

S

Colore:

Grigio

Sesso:

Uomini

Modello da bambino:

no

Ritardante la fiamma:

no

Idrorepellente:

Versione cappuccio:

Nessuno

Modello:

Giacca

Lunghezza vestito:

Giacca corta

Materiale:

Plastica

Con strisce riflettenti:

no

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Lavabile in lavatrice:

Bomber da lavoro robusto colore Grey Graphite con maniche staccabili, idrorepellente e con interno in micropile. Ampie multitasche frontali con pattina e chiusura di sicurezza in velcro e zip, tasca termonastrata supplementare su manica, ampia tasca interna, tasca multimediale con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe, flap posteriore a scomparsa personalizzabile; polsini e fondo vita in resistente costina; colletto interno in morbido microfleece. Cappuccio a scomparsa regolabile in nylon. Inserti antiusura sulle spalle; dettagli reflex posteriori. Bomber per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori. COMPOSIZIONE: Esterno: 100% Poliestere 300D; Interno: Micropile / Nylon 100% Poliestere. CONSERVAZIONE DEL CAPO: Tenere in un luogo asciutto e fresco, nell’imballaggio d’origine, al riparo dalla luce, dall’umidità e dalle polveri. I capi impermeabili non devono essere forati o spillati. CE MARKING: UNI EN ISO 13688:2013; EN 14058