AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWHY107GM-52 GRIN GREY METEORITE - WHY107GM-52

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWHY107GM-52 GRIN GREY METEORITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 52...52

  • Colore - Grigio

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

  • Taglia (US/CA) - L

  • Materiale - Cotone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546299579

Codice prodotto

UGUWHY107GM-52

Cod. produttore

WHY107GM-52

Produttore

UGU

Dimensione:

52...52

Colore:

Grigio

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Taglia (US/CA):

L

Materiale:

Cotone

Con strisce riflettenti:

no

Ritardante la fiamma:

no

Pantalone Grey Meteorite con fodera interna in morbida e calda flanella pre-lavata, dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; portamartello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio. Composizione esterno: 60% cotone- 40% poliestere - Twill 245 gr/m². Composizione interno: fodera in flanella - 100% poliestere - 160 gr/m²