U-GROUP SPA - UGUWHY107DB-52 GRIN DEEP BLUE - WHY107DB-52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 52...52
Colore - Blu
Tipo di chiusura - Cerniera lampo
Taglia (US/CA) - L
Materiale - Cotone
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546326756
Codice prodotto
UGUWHY107DB-52
Cod. produttore
WHY107DB-52
Produttore
UGU
Dimensione:
52...52
Colore:
Blu
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Taglia (US/CA):
L
Materiale:
Cotone
Con strisce riflettenti:
no
Ritardante la fiamma:
no
Pantalone Deep Blue con fodera interna in morbida e calda flanella pre-lavata, dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio. Composizione esterno: 60% cotone - 40% poliestere - Twill 245 gr/m². Composizione interno: fodera in flanella - 100% poliestere - 160 gr/m²


