AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWHY017SG-46 PARTY STONE GREY - WHY017SG-46

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWHY017SG-46 PARTY STONE GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 46...46

  • Sesso - Uomini

  • Colore - Grigio

  • Salopette - no

  • Tipo di chiusura - Bottone e occhiello

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546188293

Codice prodotto

UGUWHY017SG-46

Cod. produttore

WHY017SG-46

Produttore

UGU

Dimensione:

46...46

Sesso:

Uomini

Colore:

Grigio

Salopette:

no

Tipo di chiusura:

Bottone e occhiello

Modello da bambino:

no

Taglia (US/CA):

S

Trampolieri:

no

Lunghezza:

Corto

Materiale:

Cotone

Con strisce riflettenti:

no

Qualità del materiale:

Poliestere

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Peso del materiale:

245 g/m²

Modello usa e getta:

no

Ritardante la fiamma:

no

Bermuda colore Stone Grey dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture. Bottone antigraffio. Si abbina al Gilet Fun e alla Giacca Shake. Bermuda per Agricoltori, Autotrasportatori, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Magazzinieri, Muratori. COMPOSIZIONE: 60% cotone • 40% poliestere • Twill 245 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013