AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWHY017DS-44 PARTY DESERT SAND - WHY017DS-44

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWHY017DS-44 PARTY DESERT SAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 44...44

  • Sesso - Uomini

  • Colore - Beige

  • Salopette - no

  • Tipo di chiusura - Bottone e occhiello

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546188064

Codice prodotto

UGUWHY017DS-44

Cod. produttore

WHY017DS-44

Produttore

UGU

Dimensione:

44...44

Sesso:

Uomini

Colore:

Beige

Salopette:

no

Tipo di chiusura:

Bottone e occhiello

Modello da bambino:

no

Taglia (US/CA):

S

Trampolieri:

no

Lunghezza:

Corto

Materiale:

Cotone

Con strisce riflettenti:

no

Qualità del materiale:

Poliestere

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Peso del materiale:

245 g/m²

Modello usa e getta:

no

Ritardante la fiamma:

no

Bermuda colore Desert Sand dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture. Bottone antigraffio. Si abbina al Gilet Fun e alla Giacca Shake. Bermuda per Agricoltori, Autotrasportatori, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Magazzinieri, Muratori. COMPOSIZIONE:60% cotone • 40% poliestere • Twill 245 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013