AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWHY015SG-54 SMILE STONE GREY - WHY015SG-54

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWHY015SG-54 SMILE STONE GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 54...54

  • Colore - Grigio

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

  • Taglia (US/CA) - XL

  • Lunghezza - Lunghezza 1/1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546187234

Codice prodotto

UGUWHY015SG-54

Cod. produttore

WHY015SG-54

Produttore

UGU

Dimensione:

54...54

Colore:

Grigio

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Taglia (US/CA):

XL

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Materiale:

Cotone

Con strisce riflettenti:

no

Ritardante la fiamma:

no

Pantalone da lavoro Stone Grey dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio. 60% cotone - 40% poliestere - 245 gr/m²