U-GROUP SPA - UGUWHY015SG-46 SMILE STONE GREY - WHY015SG-46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 46...46
Colore - Grigio
Tipo di chiusura - Cerniera lampo
Taglia (US/CA) - S
Lunghezza - Lunghezza 1/1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546187197
Codice prodotto
UGUWHY015SG-46
Cod. produttore
WHY015SG-46
Produttore
UGU
Dimensione:
46...46
Colore:
Grigio
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Taglia (US/CA):
S
Lunghezza:
Lunghezza 1/1
Materiale:
Cotone
Con strisce riflettenti:
no
Ritardante la fiamma:
no
Pantalone da lavoro Stone Grey dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio. 60% cotone - 40% poliestere - 245 gr/m²


