U-GROUP SPA - UGUWHY015GM-50 SMILE GREY METEORITE - WHY015GM-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 50...50
Colore - Grigio
Tipo di chiusura - Cerniera lampo
Taglia (US/CA) - L
Lunghezza - Lunghezza 1/1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546187104
Codice prodotto
UGUWHY015GM-50
Cod. produttore
WHY015GM-50
Produttore
UGU
Dimensione:
50...50
Colore:
Grigio
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Taglia (US/CA):
L
Lunghezza:
Lunghezza 1/1
Materiale:
Cotone
Con strisce riflettenti:
no
Ritardante la fiamma:
no
Pantalone da lavoro Grey Meteorite dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio. 60% cotone - 40% poliestere - 245 gr/m²