AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWHY015DB-44 SMILE DEEP BLUE - WHY015DB-44

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWHY015DB-44 SMILE DEEP BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 44...44

  • Colore - Blu

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

  • Taglia (US/CA) - S

  • Lunghezza - Lunghezza 1/1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546186855

Codice prodotto

UGUWHY015DB-44

Cod. produttore

WHY015DB-44

Produttore

UGU

Dimensione:

44...44

Colore:

Blu

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Taglia (US/CA):

S

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Materiale:

Cotone

Con strisce riflettenti:

no

Ritardante la fiamma:

no

Pantalone Deep Blue dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio.