U-GROUP SPA - UGUWFU281DG-XL HARMONY DARK GREEN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033546507810
Codice prodotto
UGUWFU281DG-XL
Cod. produttore
WFU281DG-XL
Produttore
UGU
Pantaloni da lavoro estivi in tessuto elasticizzato U-4 way stretch con inserti elasticizzati in vita e sul fondo. Vestibilita jogging molto comoda e confortevole. Il tessuto elasticizzato di questi pantaloni da lavoro comodi si muove nelle quattro direzioni simultaneamente garantendo massima liberta di movimento.Pantaloni da lavoro idrorepellenti ad asciugatura rapida e altamente traspiranti. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio. Battitacco antiusura e carre posteriore accentuato per una miglior protezione della zona lombare. Harmony e un pantalone uomo da lavoro con numerose tasche che garantiscono funzionalita e praticita: due ampie tasche anteriori, due tasche multifunzionali frontali con chiusura zip, due tasche posteriori di cui una chiusa con cerniera e una con velcro, tasca porta-metro, fettuccia porta-martello e tasche porta-ginocchiera. La persenza del nastro reflex sul passante tubolare posteriore assicura una maggiore visibilita. Pantaloni da lavoro elasticizzati estivi adatti per: settore edile e siti di costruzione, addetti ai trasporti e logistica, meccanico, gommista, elettricista, idraulico e artigiani in generale, agricoltori e giardinieri.