U-GROUP SPA - UGUWFU187BC-S SPACE BLACK CARBON - WFU187BC-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 46...46
Taglia (US/CA) - S
Colore - Nero
Sesso - Uomini
Modello da bambino - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546424957
Codice prodotto
UGUWFU187BC-S
Cod. produttore
WFU187BC-S
Produttore
UGU
Dimensione:
46...46
Taglia (US/CA):
S
Colore:
Nero
Sesso:
Uomini
Modello da bambino:
no
Ritardante la fiamma:
no
Versione cappuccio:
Rimovibile
Modello:
Giacca
Lunghezza vestito:
Giacca corta
Impermeabile:
sì
Materiale:
Plastica
Peso del materiale:
320 g/m²
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Con strisce riflettenti:
no
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Modello usa e getta:
no
Lavabile in lavatrice:
sì








