AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWEY264BC-3XL WAY BLACK CARBON - WEY264BC-3XL

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWEY264BC-3XL WAY BLACK CARBON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglia (US/CA) - XXXL

  • Colore - Nero

  • Materiale - Cotone

  • Sesso - Uomini

  • Peso del materiale - 180 g/m²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546485538

Codice prodotto

UGUWEY264BC-3XL

Cod. produttore

WEY264BC-3XL

Produttore

UGU

Taglia (US/CA):

XXXL

Colore:

Nero

Materiale:

Cotone

Sesso:

Uomini

Peso del materiale:

180 g/m²

Questa polo uomo manica corta, colore Black Carbon, è realizzata in cotone stretch per garantire una vestibilità regular, traspirabilità e benessere prolungato. Polo da lavoro fresca e comoda con chiusura al collo con 3 bottoni. Il modello è una polo shirts con bordo maniche e collo a costine valorizzati da due righe parallele a contrasto. Maglietta polo ideale per la stagione calda con spacchi laterali sul fondo ma anche come capo da utilizzare sotto una felpa nelle altre stagioni. Il ricamo del logo U-Power sulla manica destra caratterizza e completa il design. Polo ideale per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori.