AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWEY138GS-4XL ROAD GREY SILVER CONF=3 PZ

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWEY138GS-4XL ROAD GREY SILVER CONF=3 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglia (US/CA) - 4XL

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Tessuto misto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546367131

Codice prodotto

UGUWEY138GS-4XL

Cod. produttore

WEY138GS-4XL

Produttore

UGU

Taglia (US/CA):

4XL

Colore:

Grigio

Materiale:

Tessuto misto

T-Shirt manica corta in jersey di polycotone. Slim-Fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/re ex su manica destra. Composizione: 90% cotone- 10% poliestere - 145gr/m². Colore Grey Meteorite