AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWEY129DB-XL SNUG DEEP BLUE - WEY129DB-XL

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWEY129DB-XL SNUG DEEP BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglia (US/CA) - XL

  • Colore - Blu

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

  • Materiale - Cotone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546361047

Codice prodotto

UGUWEY129DB-XL

Cod. produttore

WEY129DB-XL

Produttore

UGU

Taglia (US/CA):

XL

Colore:

Blu

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Materiale:

Cotone

Felpa full zip in French Terry non felpato. Colletto alto. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo a costine. Due tasche laterali con zip. Tasca sul petto con zip. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in re ex argentato sulle spalle. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore. Per agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori. Composizione: 65% cotone - 35% poliestere - 310 gr/m² - Rinforzi antiusura in polyoxford 600D. Colore Deep Blue