AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWEY128WB-S BALTIC WESTLAKE BLUE - WEY128WB-S

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWEY128WB-S BALTIC WESTLAKE BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 44...46

  • Colore - Blu

  • Tipo di chiusura - Bottone e occhiello

  • Taglia (US/CA) - S

  • Lunghezza - Lunghezza 1/1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546361290

Codice prodotto

UGUWEY128WB-S

Cod. produttore

WEY128WB-S

Produttore

UGU

Dimensione:

44...46

Colore:

Blu

Tipo di chiusura:

Bottone e occhiello

Taglia (US/CA):

S

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Materiale:

Cotone

Con strisce riflettenti:

no

Ritardante la fiamma:

no

Pantalone da lavoro in tela di cotone elasticizzato, con effetto consumato e délavé. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore. Tascone laterale multiuso su gamba sinistra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore. Vestibilità Slim-Fit. Composizione: 97% cotone - 3% spandex - 295 gr/m². Colore Westlake Blue