AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWEY128GI-M BALTIC GREY IRON - WEY128GI-M

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWEY128GI-M BALTIC GREY IRON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 48...48

  • Colore - Grigio

  • Tipo di chiusura - Bottone e occhiello

  • Taglia (US/CA) - M

  • Lunghezza - Lunghezza 1/1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546361238

Codice prodotto

UGUWEY128GI-M

Cod. produttore

WEY128GI-M

Produttore

UGU

Dimensione:

48...48

Colore:

Grigio

Tipo di chiusura:

Bottone e occhiello

Taglia (US/CA):

M

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Materiale:

Cotone

Con strisce riflettenti:

no

Pantalone da lavoro in tela di cotone elasticizzato, con effetto consumato e délavé. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore. Tascone laterale multiuso su gamba sinistra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore. Vestibilità Slim-Fit. Composizione: 97% cotone - 3% spandex - 295 gr/m². Colore Grey Iron