AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWEY128GI-L BALTIC GREY IRON - WEY128GI-L

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWEY128GI-L BALTIC GREY IRON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 50...52

  • Colore - Grigio

  • Tipo di chiusura - Bottone e occhiello

  • Taglia (US/CA) - L

  • Lunghezza - Lunghezza 1/1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546361245

Codice prodotto

UGUWEY128GI-L

Cod. produttore

WEY128GI-L

Produttore

UGU

Dimensione:

50...52

Colore:

Grigio

Tipo di chiusura:

Bottone e occhiello

Taglia (US/CA):

L

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Materiale:

Cotone

Con strisce riflettenti:

no

Pantalone da lavoro in tela di cotone elasticizzato, con effetto consumato e délavé. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore. Tascone laterale multiuso su gamba sinistra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore. Vestibilità Slim-Fit. Composizione: 97% cotone - 3% spandex - 295 gr/m². Colore Grey Iron