U-GROUP SPA - UGUWEY125GS-L GAP GREY SILVER CONF=3 PZ - WEY125GS-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Taglia (US/CA) - L
Colore - Grigio
Materiale - Tessuto misto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546350133
Codice prodotto
UGUWEY125GS-L
Cod. produttore
WEY125GS-L
Produttore
UGU
Taglia (US/CA):
L
Colore:
Grigio
Materiale:
Tessuto misto
Polo, manica corta, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para- sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra. Polo per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori. Composizione: 65% cotone - 35% poliestere - 230 gr/m². Colore Grey Silver


