AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWEY125GS-3XL GAP GREY SILVER CONF=3 PZ - WEY125GS-3XL

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWEY125GS-3XL GAP GREY SILVER CONF=3 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglia (US/CA) - XXXL

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Tessuto misto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546350164

Codice prodotto

UGUWEY125GS-3XL

Cod. produttore

WEY125GS-3XL

Produttore

UGU

Taglia (US/CA):

XXXL

Colore:

Grigio

Materiale:

Tessuto misto

Polo, manica corta, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para- sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra. Polo per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori. Composizione: 65% cotone - 35% poliestere - 230 gr/m². Colore Grey Silver