AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWEY125BC-2XL GAP BLACK CARBON CONF=3 PZ - WEY125BC-2XL

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWEY125BC-2XL GAP BLACK CARBON CONF=3 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglia (US/CA) - XXL

  • Colore - Nero

  • Materiale - Tessuto misto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546381816

Codice prodotto

UGUWEY125BC-2XL

Cod. produttore

WEY125BC-2XL

Produttore

UGU

Taglia (US/CA):

XXL

Colore:

Nero

Materiale:

Tessuto misto

Polo, manica corta, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para- sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra. Polo per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori. Composizione: 65% cotone - 35% poliestere - 230 gr/m². Colore Black Carbon