AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWEY123GI-3XL OCEAN GREY IRON - WEY123GI-3XL

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 60...62

  • Colore - Grigio

  • Salopette - no

  • Tipo di chiusura - Bottone e occhiello

  • Modello da bambino - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546344354

Codice prodotto

UGUWEY123GI-3XL

Cod. produttore

WEY123GI-3XL

Produttore

UGU

Dimensione:

60...62

Colore:

Grigio

Salopette:

no

Tipo di chiusura:

Bottone e occhiello

Modello da bambino:

no

Taglia (US/CA):

XXXL

Trampolieri:

no

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Materiale:

Cotone

Con strisce riflettenti:

no

Indumenti ad alta visibilità secondo EN ISO 20471:

no

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Peso del materiale:

220 g/m²

Modello usa e getta:

no

Pantalone da lavoro colore Grey Iron in tela di cotone elasticizzato. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore. Tascone laterale multiuso su gamba sinistra e taschino su gamba destra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore. Vestibilità Slim-Fit. Si abbina al Gilet Wave. COMPOSIZIONE: tela di cotone elasticizzato 97% cotone • 3% spandex • 200 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013