AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWEY041BC-4XL ARTIC BLACK CARBON

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 64...64

  • Taglia (US/CA) - 4XL

  • Sesso - Uomini

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546171110

Codice prodotto

UGUWEY041BC-4XL

Cod. produttore

WEY041BC-4XL

Produttore

UGU

Dimensione:

64...64

Taglia (US/CA):

4XL

Sesso:

Uomini

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Modello da bambino:

no

Materiale:

Poliestere

Ritardante la fiamma:

no

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Peso del materiale:

170 g/m²

Con riscaldamento:

no

Maglia da lavoro a mezza zip in micropile colore Black Carbon con polsini dotati di foro per pollice; parazip con cimosa brandizzata. Maglia per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. COMPOSIZIONE: micropile 100% poliestere • 180 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013