AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWEY040DB-M WARM DEEP BLUE - WEY040DB-M

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWEY040DB-M WARM DEEP BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglia (US/CA) - M

  • Sesso - Uomini

  • Colore - Blu

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

  • Materiale - Poliestere

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546170663

Codice prodotto

UGUWEY040DB-M

Cod. produttore

WEY040DB-M

Produttore

UGU

Taglia (US/CA):

M

Sesso:

Uomini

Colore:

Blu

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Materiale:

Poliestere

Giacca da lavoro in pile con zip intera , 2 tasche, taschino portacellulare al petto con chiusura zip, logo U-Power in hot press sul dorso con parazip con cimosa brandizzata. Giacca in pile per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. Composizione: 100% pile poliestere - 280 gr/m². Colore Deep Blue