AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWEX244GJ-2XL TOMMY GUADO JEANS - WEX244GJ-2XL

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWEX244GJ-2XL TOMMY GUADO JEANS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 56...58

  • Sesso - Uomini

  • Colore - Blu

  • Salopette - no

  • Tipo di chiusura - Bottone e occhiello

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546477311

Codice prodotto

UGUWEX244GJ-2XL

Cod. produttore

WEX244GJ-2XL

Produttore

UGU

Dimensione:

56...58

Sesso:

Uomini

Colore:

Blu

Salopette:

no

Tipo di chiusura:

Bottone e occhiello

Taglia (US/CA):

XXL

Trampolieri:

no

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Materiale:

Cotone

Con strisce riflettenti:

no

Indumenti ad alta visibilità secondo EN ISO 20471:

no

Idrorepellente:

no

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Peso del materiale:

370 g/m²

Impermeabile:

no

Modello usa e getta:

no

Protezione contro calore e fuoco secondo EN 11612:

no

Protezione taglio:

no

Protezione dal calore:

no

A prova di arco elettrico:

no

Protezione contro l'acqua/l'umidità secondo EN 343:

no

Ritardante la fiamma:

no

Isolato termicamente:

no

Protezione contro saldature e processi simili secondo EN 11611:

no

Modello antistatico:

no

Protezione contro agenti chimici:

no

Jeans cargo da lavoro, colore Guado Jeans, in tessuto elasticizzato con due grandi tasconi laterali con bottoni a pressione e fori porta penne. Tommy è un pantalone sostenibile che utilizza il 20% di cotone riciclato e che contribuisce alla riduzione dell’impatto ambientale. Il tessuto riciclato è ottenuto dal riutilizzo degli scarti di lavorazione e dal riutilizzo dei prodotti tessili usati, in un’ottica di produzione consapevole e di rispetto dell’ambiente, senza compromettere performance e comfort. Pantaloni cargo dalla vestibilità regular con logo goffrato “Red Lion” su tasca posteriore e taschino frontale lato destro, mentre l’etichetta posteriore e la fodera della tasca frontale sono personalizzate con il logo U-Power. Zip YKK. COMPOSIZIONE: 79% cotone, 20% cotone riciclato, 1% elastane - 13 once (370 gr/mq). NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013