AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWDW084SG-48 NIMBLE STONE GREY - WDW084SG-48

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWDW084SG-48 NIMBLE STONE GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 48...48

  • Sesso - Uomini

  • Colore - Grigio

  • Salopette - no

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546218730

Codice prodotto

UGUWDW084SG-48

Cod. produttore

WDW084SG-48

Produttore

UGU

Dimensione:

48...48

Sesso:

Uomini

Colore:

Grigio

Salopette:

no

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Modello da bambino:

no

Taglia (US/CA):

M

Trampolieri:

no

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Materiale:

Cotone

Con strisce riflettenti:

no

Indumenti ad alta visibilità secondo EN ISO 20471:

no

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Peso del materiale:

200 g/m²

Modello usa e getta:

no

Ritardante la fiamma:

no

Pantalone da lavoro colore Stone Grey in policotone twill dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, porta badge, 2 tasche posteriori con pattina chiuse con velcro, 2 tasche porta ginocchiere con tessuto di rinforzo antiusura; fettuccia porta martello regolabile, regolazione in vita con elastico. Supporto di rinforzi per velcri, struttura del cavallo rinforzata, triple cuciture, passante tubolare posteriore. Bottone antigraffio. Pantalone per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Muratori. COMPOSIZIONE: 60% Cotone • 40% Poliestere • 200 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: EN 14404:2004+A1:2010, PPE CAT.1 - EN ISO 13688:2013