U-GROUP SPA - UGUWDW084DB-58 NIMBLE DEEP BLUE - WDW084DB-58

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 58...58
Sesso - Uomini
Colore - Blu
Salopette - no
Tipo di chiusura - Cerniera lampo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Dont Worry
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546218563
Codice prodotto
UGUWDW084DB-58
Cod. produttore
WDW084DB-58
Produttore
UGU
Dimensione:
58...58
Sesso:
Uomini
Colore:
Blu
Salopette:
no
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Modello da bambino:
no
Taglia (US/CA):
XXL
Trampolieri:
no
Lunghezza:
Lunghezza 1/1
Materiale:
Cotone
Con strisce riflettenti:
no
Indumenti ad alta visibilità secondo EN ISO 20471:
no
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Peso del materiale:
200 g/m²
Modello usa e getta:
no
Ritardante la fiamma:
no


