U-GROUP SPA - UGUWDW025BC-4XL CLIMB BLACK CARBON - WDW025BC-4XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 64...64
Taglia (US/CA) - 4XL
Colore - Nero
Alta visibilità (colori di segnalazione) - no
Tipo di chiusura - Cerniera lampo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Dont Worry
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546160077
Codice prodotto
UGUWDW025BC-4XL
Cod. produttore
WDW025BC-4XL
Produttore
UGU
Dimensione:
64...64
Taglia (US/CA):
4XL
Colore:
Nero
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Con strisce riflettenti:
no
Con tasche:
sì
Ritardante la fiamma:
no
Materiale:
Tessuto misto
Sesso:
Uomini
Modello da bambino:
no
Peso del materiale:
0.16 kg/m²








