AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWDW024RM-XL METROPOLIS RED MAGMA - WDW024RM-XL

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWDW024RM-XL METROPOLIS RED MAGMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 56...58

  • Taglia (US/CA) - XL

  • Colore - Rosso

  • Sesso - Uomini

  • Modello da bambino - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546159880

Codice prodotto

UGUWDW024RM-XL

Cod. produttore

WDW024RM-XL

Produttore

UGU

Dimensione:

56...58

Taglia (US/CA):

XL

Colore:

Rosso

Sesso:

Uomini

Modello da bambino:

no

Ritardante la fiamma:

no

Idrorepellente:

Lunghezza vestito:

Giacca corta

Materiale:

Plastica

Peso del materiale:

310 g/m²

Con strisce riflettenti:

no

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Giacca Red Magma in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente. Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; tasca supplementare su manica termosaldata; cappuccio staccabile con zip; maniche preformate per vestibilità ottimale; coulisse antimpigliamento regolabile dall’interno tasca; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato. Tessuto: 96% poliestere, 4% elastene, membrana TPU, peso 310 gr/m²