U-GROUP SPA - UGUWDW024DB-L METROPOLIS DEEP BLUE - WDW024DB-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 52...54
Taglia (US/CA) - L
Colore - Blu
Sesso - Uomini
Modello da bambino - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Dont Worry
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546230268
Codice prodotto
UGUWDW024DB-L
Cod. produttore
WDW024DB-L
Produttore
UGU
Dimensione:
52...54
Taglia (US/CA):
L
Colore:
Blu
Sesso:
Uomini
Modello da bambino:
no
Ritardante la fiamma:
no
Idrorepellente:
sì
Lunghezza vestito:
Giacca corta
Materiale:
Plastica
Peso del materiale:
310 g/m²
Con strisce riflettenti:
no
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo


