AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWDW022GM-56 FREE GREY METEORITE

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWDW022GM-56 FREE GREY METEORITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 56...56

  • Sesso - Uomini

  • Colore - Grigio

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

  • Modello da bambino - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546185155

Codice prodotto

UGUWDW022GM-56

Cod. produttore

WDW022GM-56

Produttore

UGU

Dimensione:

56...56

Sesso:

Uomini

Colore:

Grigio

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Modello da bambino:

no

Taglia (US/CA):

XXL

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Materiale:

Cotone

Con strisce riflettenti:

Ritardante la fiamma:

no

Pantalone da lavoro dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con interno elasticizzato; porta martelloregolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Dettagli reflex. Supporti di rinforzo per velcri; struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture. Bottone antigraffio. Pantalone per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Muratori. Composizione: 60% cotone - 40% poliestere - 300 gr/m². Colore Grey Meteorite