AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWDW022BC-48 FREE BLACK CARBON - WDW022BC-48

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWDW022BC-48 FREE BLACK CARBON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 48...48

  • Sesso - Uomini

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

  • Modello da bambino - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546184783

Codice prodotto

UGUWDW022BC-48

Cod. produttore

WDW022BC-48

Produttore

UGU

Dimensione:

48...48

Sesso:

Uomini

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Modello da bambino:

no

Taglia (US/CA):

M

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Materiale:

Cotone

Con strisce riflettenti:

Ritardante la fiamma:

no

Pantalone da lavoro dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con interno elasticizzato; porta martelloregolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Dettagli reflex. Supporti di rinforzo per velcri; struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture. Bottone antigraffio. Pantalone per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Muratori. Composizione: 60% cotone - 40% poliestere - 300 gr/m². Colore Black Carbon