U-GROUP SPA - UGU0WN20016-44 MATCH S S1PS FO SR - 0WN20016-44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Nero
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546249925
Codice prodotto
UGU0WN20016-44
Cod. produttore
0WN20016-44
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Nero
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Taglia scarpe (Europa):
44
Scarpe con tomaia in morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, griglia iniettata. Fodera Wing Tex. Puntale Airtoe Composite. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata 11 Mondopoint pianta larga


