AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0UW20032-39 RESPONSE O S2 FO SR - 0UW20032-39

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0UW20032-39 RESPONSE O S2 FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Bianco

  • Tipo di chiusura - Infilare

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

  • Con piastra antiperforazione - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546024003

Codice prodotto

UGU0UW20032-39

Cod. produttore

0UW20032-39

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Bianco

Tipo di chiusura:

Infilare

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

no

Taglia scarpe (Europa):

39

Antibatterico:

Scarpe antinfortunistiche bianche basse totalmente "no metal", comode e leggere u power della linea White68&Black, con tomaia New Safety Dry microfibra idrorepellente e traspirante, resistenti a batteri e residui organici chimici, facilmente lavabili, puntale AirToe Composite, antiscivolo e suola PU/PU U-Grip 68, S2 SRC