AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0UF20064-43 SEBASTIEN S S3S FO SR - 0UF20064-43

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0UF20064-43 SEBASTIEN S S3S FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Marrone

  • Materiale parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546308349

Codice prodotto

UGU0UF20064-43

Cod. produttore

0UF20064-43

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Marrone

Materiale parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

Taglia scarpe (Europa):

43

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S3 SRC