U-GROUP SPA - UGU0UF20046-41 ARI S1P SRC - 0UF20046-41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546308042
Codice prodotto
UGU0UF20046-41
Cod. produttore
0UF20046-41
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
41
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in microfibra ultra leggera e traspirante, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S1P SRC


