U-GROUP SPA - UGU0UF10074-43 HENRY S S3S FO SR - 0UF10074-43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Colore - Nero
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546307502
Codice prodotto
UGU0UF10074-43
Cod. produttore
0UF10074-43
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Colore:
Nero
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
43
Scarpa da lavoro mod. HENRY certificata S3 (resistente all'acqua) SRC (antiscivolo) modello alto riposndente alla normativa UNI 11583:2015 "Scarpa con requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati". Tomaia in pelle fiore pull-up idrirepellente morbida e resistente. Puntale: AirToe in alluminio. Suola in tessuto antiperforaione. Traspirante. Calzata 11 pianta larga per il massimo comfort. Misure disponibili su ordinazione: 35-48


