AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0SO30015-43 SOYUZ L S1P FO SR - 0SO30015-43

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0SO30015-43 SOYUZ L S1P FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Sandalo

  • Colore - Marrone

  • Materiale parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Chiusura asola uncino

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546011119

Codice prodotto

UGU0SO30015-43

Cod. produttore

0SO30015-43

Produttore

UGU

Tipo:

Sandalo

Colore:

Marrone

Materiale parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Chiusura asola uncino

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

Taglia scarpe (Europa):

43

Scarpe con tomaia in morbida pelle scamosciata forata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione lamina acciaio ergonomica. Coprisottopiede Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint