AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0SN20066-42 TUAREG S S1PS FO SR

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0SN20066-42 TUAREG S S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Marrone

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

  • Con piastra antiperforazione -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546128664

Codice prodotto

UGU0SN20066-42

Cod. produttore

0SN20066-42

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Marrone

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

Taglia scarpe (Europa):

42

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea The Roar, con tomaia in canvas extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU LIGHT GRIP, S1P SRC