AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0SN20056-41 TROPHY S S1PS FO SR

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0SN20056-41 TROPHY S S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Blu

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

  • Taglia scarpe (Europa) - 41

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546128558

Codice prodotto

UGU0SN20056-41

Cod. produttore

0SN20056-41

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Blu

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Taglia scarpe (Europa):

41

Scarpe con tomaia CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Aluminium con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT, insoffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint.