AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0SN10044-42 PREDATOR S S3S FO SR - 0SN10044-42

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0SN10044-42 PREDATOR S S3S FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Colore - Grigio

  • Materiale parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546128961

Codice prodotto

UGU0SN10044-42

Cod. produttore

0SN10044-42

Produttore

UGU

Tipo:

Stivale

Colore:

Grigio

Materiale parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

Taglia scarpe (Europa):

42

Scarpe con tomaia in morbidissima pelle "OLD STYLE"ingrassata e idrorepellente. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Aluminium con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint