U-GROUP SPA - UGU0SN10034-42 SAFARI S S3S FO SR - 0SN10034-42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Colore - Marrone
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546128763
Codice prodotto
UGU0SN10034-42
Cod. produttore
0SN10034-42
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Colore:
Marrone
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
42
Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea The Roar, con tomaia in morbidissima pelle "Old Style"ingrassata e idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU LIGHT GRIP, S3 SRC


