U-GROUP SPA - UGU0RV20304-42 RYAN S ESD S3S CI FO SR - 0RV20304-42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033546514375
Codice prodotto
UGU0RV20304-42
Cod. produttore
0RV20304-42
Produttore
UGU
Scarpe da lavoro basse in classe di protezione S3 CI SRC ESD con particolare protezione della suola dal freddo (A temp. ? 10 ?C.) ideali in ambiente umido e clima con basse temperature.Scarpe antinfortunistiche superleggere con tomaia in morbida microfibra effetto Nabuk idrorepellente e innovativa suola in mescola PU di nuova generazione ultraleggera che riduce notevolmente il peso della calzatura pur garantendo massima tenuta e aderenza. Suola antiscivolo, anti-abrasione, antiolio e antistatica.Il sistema anti perforazione tessile Save & Flex Air e il puntale AirToe Aluminium garantiscono la protezione del piede, mentre la soletta interna U-Power Original con proprieta antibatteriche, anatomiche e automodellanti, unitamente alla fodera ultra traspirante a tunnel d?aria WingTex, assicurano la salute del piede e un comfort prolungato. Scarpe antinfortunistiche per elettricisti, falegnami, artigiani, magazzinieri, trasporto & logistica con numerazione dal 35 al 48 adatte sia ad un pubblico maschile che femminile.


