U-GROUP SPA - UGU0RV20134-41 THOMAS S ESD S3S CI FO SR - 0RV20134-41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033546493649
Codice prodotto
UGU0RV20134-41
Cod. produttore
0RV20134-41
Produttore
UGU
Scarpe da lavoro antinfortunistiche leggere con tomaia in morbida microfibra effetto Nabuk.Queste scarpe da lavoro basse, con puntale AirToe Aluminium leggero e in standard di protezione S3 SRC CI ESD, montano una suola ultra leggera in mescola PU di nuova generazione, che e anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica.Il nuovissimo sottopiede tessile antiforo, rende questo modello di scarpe da lavoro piu leggere rispetto ai modelli tradizionali garantendo la protezione della pianta del piede.L?utilizzo di questi materiali innovativi per la realizzazione della suola e del sistema anti-perforazione, unitamente al puntale Airtoe? in alluminio hanno consentito una riduzione considerevole del peso complessivo della calzatura da lavoro, a tutto vantaggio di rendimento e benessere del lavoratore.Calzature antinfortunistiche CI, con particolare protezione della suola dal freddo, ideali per: elettricisti, falegnami, artigiani, magazzinieri, settore trasporti & logistica.Il sottopiede U-Power Original in mescola poliuretanica leggera, assicura comfort e salute del piede grazie alle sue caratteristiche antibatteriche, anatomiche e traspiranti. Fodera a tunnel d?aria WingTex. Scarpe antinfortunistiche uomo e donna.


