AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RV20096-42 ROBIN S ESD S1PS FO SR - 0RV20096-42

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RV20096-42 ROBIN S ESD S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546491065

Codice prodotto

UGU0RV20096-42

Cod. produttore

0RV20096-42

Produttore

UGU

Scarpe antinfortunistiche super leggere a ridotto peso che garantiscono alte prestazioni e risparmio delle energie. L?innovativa mescola in PU utilizzata per il battistrada, unitamente al sistema anti-perforazione con sottopiede tessile antiforo ultraleggero e puntale AirToe Aluminium assicurano la leggerezza di queste scarpe da lavoro antinfortunistiche estive.ROBIN e un modello di calzature da lavoro con tomaia in nylon traspirante e particolare protezione della punta con film anti-abrasione. La suola e antiolio, antiscivolo, anti-abrasione e antistatica.Scarpe antinfortunistiche comode e traspiranti con fodera a tunnel d?aria WingTex e sottopiede leggero traspirante, anatomico e antibatterico U-Power Original.Calzature di sicurezza in standard di protezione S1P SRC ESD adatte sia per uomini che per donne nei seguenti ambiti lavorativi: falegname, elettricista e artigiani in generale, autotrasportatori, logistica, magazziniere.