AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RV20066-42 MIKE S ESD S1PS FO SR - 0RV20066-42

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RV20066-42 MIKE S ESD S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546490785

Codice prodotto

UGU0RV20066-42

Cod. produttore

0RV20066-42

Produttore

UGU

Scarpe antinfortunistiche leggere traspiranti che utilizzano nuovi materiali per ridurre il peso della calzatura e offrire maggiore comfort e risparmio di energie.Scarpe da lavoro antiscivolo con suola antistatica, antiolio e anti-abrasione in mescola PU di nuova generazione, super leggera.Tomaia in Nylon traspirante e film anti-abrasione a protezione della punta con effetto bi-colore. La protezione e assicurata dalla presenza del puntale AirToe Aluminium e dall?innovativo sottopiede tessile antiforoultraleggero.Scarpe antinfortunistiche leggere e comode, adatte sia ad una clientela maschile che femminile, in classe di protezione S1P SRC ESD con fodera a tunnel d'aria WingTex che assicura una traspirazione ottimale e soletta anatomica leggera U-Power Original in mescola poliuretanica, ad effetto antibatterico e traspirante.Scarpe da lavoro estive ideali per: falegname, elettricista e artigiani in generale, trasporti & logistica, magazziniere.