AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RV20014-43 MATT S ESD S3S CI FO SR - 0RV20014-43

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RV20014-43 MATT S ESD S3S CI FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Modello - Basso

  • Colore - Nero

  • Materiale parte superiore - Tessile

  • Tipo di chiusura - Lacci

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546490235

Codice prodotto

UGU0RV20014-43

Cod. produttore

0RV20014-43

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Modello:

Basso

Colore:

Nero

Materiale parte superiore:

Tessile

Tipo di chiusura:

Lacci

Con fodera interna:

Materiale della fodera interna:

Tessile

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Antiscivolo:

Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344: 2011:

SRC

Con puntale protettivo:

Materiale del puntale protettivo:

Alluminio

Con puntale antiabrasione:

Materiale del puntale antiabrasione:

Gomma

Con piastra antiperforazione:

Categoria di sicurezza delle calzature secondo ISO 20345: 2011:

S3

Con intersuola:

Materiale dell'intersuola:

Plastica

Antistatico:

Testato ESD:

Isolamento dal freddo del fondo della calzatura (Ci):

Taglia scarpe (Europa):

43

Scarpe da lavoro antinfortunistiche leggere con puntale Airtoe® Aluminium (solo 54 gr. di peso!) e suola realizzata con un’innovativa mescola PU di nuova generazione, super leggera in grado di ridurre notevolmente il peso della calzatura. La leggerezza di questa scarpa antinfortunistica consente una maggiore libertà di movimento, maggiore energia e un miglior rendimento. Scarpe antinfortunistiche donna e uomo, con tomaia in PUTEK® star altamente resistente all’abrasione, idrorepellente e traspirante. Protezione della punta della calzatura con film anti-abrasione. Scarpe traspiranti con suola antiscivolo, antistatica, antiolio e anti-abrasione con innovativo sottopiede tessile antiforo ultraleggero, ideali per: artigiani, elettricisti, falegnami, magazzinieri, settore logistica e trasporti. Comodità e benessere garantiti dalla fodera Wingtex a tunnel d’aria traspirante e dal sottopiede U-Power Original in mescola poliuretanica leggera, anatomico, traspirante e antibatterico. Calzature di sicurezza in classe di protezione S3 SRC CI ESD con particolare protezione della suola dal freddo. Normativa EU: EN ISO 20345:2011